Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24853100 Abfallbehälter Quadratisch ABS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24853100 Abfallbehälter Quadratisch ABS Schwarz
WENKO 24853100 Abfallbehälter Quadratisch ABS Schwarz
WENKO 24853100 Abfallbehälter Quadratisch ABS Schwarz
WENKO 24853100 Abfallbehälter Quadratisch ABS Schwarz
WENKO 24853100 Abfallbehälter Quadratisch ABS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108932179
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24853100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kosmetikeimer
Dark Interior. Mit der Badezimmerserie Davos von WENKO in Schwarz ist weniger mehr! Der All-Black-Look verbindet Eleganz mit Exklusivität - in reinen Formen ohne Muster entsteht ein formvollendeter Gesamteindruck. Die selbstbewusste Badserie Davos zeichnet puristische Formen und Geradlinigkeit aus. wirkt unnahbar und geheimnisvoll. In dominierendem Schwarz gehalten, überzeugt der matte Kosmetikeimer in Sachen Funktionalität und Praktikabilität. Der stilvolle Eimer mit Deckel sorgt dafür, dass bspw. benutzte Kosmetiktücher auf einfache Weise verschwinden und von außen nicht einzusehen sind. Flexibel im Raum aufgestellt, fügt sich das Badzubehör bestens in Ihr bestehendes Interieur ein. Im Gäste-WC macht der geschmackvolle Abfallsammler ebenfalls eine gute Figur. Für den Einsatz in anderen Räumen eignet sich der formschöne 6,5 Liter Mülleimer mit Pedallösung ebenfalls. Durch einfachen Druck auf den Fußhebel, lässt sich der Deckel des Müllsammlers leicht öffnen. Lösen Sie den Fuß, schließt der Deckel dank Easy-Close Absenkautomatik sanft und leise ganz von alleine. Sie sehen, das Accessoire bietet einen absoluten Mehrwert, auch in den anderen Räumen Ihrer vier Wände. Das einfach gehaltene Badutensil ist aus hochwertigem, Kunststoff hergestellt. Das langlebige Material ist genau das passende, um den vornehmen All-Black-Look einziehen zu lassen. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Darüber hinaus ist der kleine Pedaleimer frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt. Richten auch Sie mit dem passenden Zahnputzbecher, der entsprechenden WC-Garnitur und dem dazugehörigen Handseifenspender der Serie Davos Ihr Zuhause im angesagten All-Black-Stil ein! Die tolle Serie ist auch in Weiß erhältlich - in Kombination setzen Sie atemberaubende Kontraste im perfekten Black & White Look!
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
5 l
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Färbung
Monochromatisch
Material
ABS
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Kunststoff
Beste Verwendung
Badezimmer, Toilette
Anzahl von Fächern
1
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 26 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.