Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WPbl 4601 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Schwarz 16 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WPbl 4601 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Schwarz 16 Flasche(n)
Liebherr WPbl 4601 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Schwarz 16 Flasche(n)
Liebherr WPbl 4601 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Schwarz 16 Flasche(n)
Liebherr WPbl 4601 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Schwarz 16 Flasche(n)
Liebherr WPbl 4601 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Schwarz 16 Flasche(n)
Liebherr WPbl 4601 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Schwarz 16 Flasche(n)
Liebherr WPbl 4601 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Schwarz 16 Flasche(n)
Liebherr WPbl 4601 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Schwarz 16 Flasche(n)
Liebherr WPbl 4601 Thermoelektrische Weinkühler Freistehend Schwarz 16 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108953642
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993848851
EAN/GTIN:
     9005382243978
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Vibrationsarme Lagerung
Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.

Ideale Luftfeuchtigkeit
Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente bei der Lagerung von Weinen. Damit bleibt der Korken geschmeidig und trocknet nicht aus. Um den Korken auch von innen möglichst feucht zu halten, sollten Weine liegend gelagert werden. Mit über 50 % Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.

2 höhenverstellbare Stellfüsse
Für einen sicheren Stand. Dank der höhenverstellbaren Stellfüße lässt sich Ihr Weinlagerschrank optimal ausrichten und passt sich auch an unebene Untergründe perfekt an. So können Sie sicher sein, dass die Tür immer dicht schließt, keine Wärme eindringt, sich kein Kondensat bildet und die Lagerbedingungen konstant bleiben. Das schützt die Qualität Ihres Weines.

Spracheinstellungen
Mit Ihrem Weinlagerschrank werden Sie sich bestens verstehen. Wählen Sie am Touch-Display ganz unkompliziert zwischen neun Sprachen aus: DE, EN, FR, ES, IT, NL, CS, PL, PT – und schon bedienen Sie Ihren Liebherr in Ihrer Wunschsprache. Ganz einfach. Quite simple. C'est simple.

Displaysperre
Alles unter Kontrolle. Ihre Weinsammlung durch ein Türschloss zu sichern, ist der erste Schritt. Genauso wichtig ist es aber, eine unbefugte Bedienung Ihres Weinlagerschranks zu vermeiden. Eine besonders zuverlässige Lösung bietet die neue Displaysperre, die über das Menü aktiviert wird. Die dreistellige PIN sichert Ihre Einstellungen und damit die optimalen Bedingungen für Ihren Wein.

Türalarm
Kaum offen und schon in Alarmbereitschaft. Wenn die Tür Ihres Weinlagerschranks länger als 60 Sekunden offen steht, wird der Türalarm aktiviert. Dieser meldet sich sowohl akustisch als auch optisch mit pulsierender Geräte-Beleuchtung. Damit Sie schnellstmöglich reagieren können und so die optimalen Lagerbedingungen Ihrer Weine erhalten werden.

EasyFill Beladungshilfe
Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.

Wechselbare Türdichtung
Auch das kleinste Detail erfüllt höchste Ansprüche: wie die Türdichtung. Damit wird die Tür immer gut verschlossen – für dauerhaft optimale Lagerbedingungen. Falls sie dennoch mal erneuert werden muss, können Sie das einfach selbst machen – mit wenigen Handgriffen. Dadurch bleibt Ihr Weinlagerschrank immer makellos und hygienisch sauber.

FreshAir-Aktivkohlefilter
Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.

SabbathMode
Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des GrandCru-Weinlagerschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode automatisch

Griff: schwarz
Nicht nur das Öffnen des Weins macht Freude, sondern auch der Tür – mit dem eleganten schwarzen Stangengriff. Für einen besonders hohen Bedienkomfort haben wir ihn von vielen Händen testen lassen. Das Ergebnis: ein fühlbar ergonomischer Griff mit außergewöhnlicher Haptik. Wir wünschen schon jetzt viel Freude beim Öffnen Ihres GrandCru-Weinlagerschranks

SelfClosing Door mit EasyFill Beladungshilfe
Dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür Ihres Weinlagerschranks bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung.

HumiditySelect
Für Korken in Bestform. Dank HumiditySelect können Sie die Luftfeuchte am Display der GrandCru-Modelle in zwei Stufen einstellen: „Standard Luftfeuchte“ und „Hohe Luftfeuchte“. So simpel. Und so sinnvoll für Ihren Wein. Denn die optimale Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass die Korken feucht bleiben und Ihre Flaschen jederzeit dicht verschlossen sind.

SmartDeviceBox nachrüstbar
Ihren Wein überall im Blick. Der GrandCru-Weinlagerschrank lässt sich schnell vernetzten – mit der SmartDeviceBox als Zubehör. Damit erhalten Sie alle Vorteile der SmartDevice-App. Sie haben überall Zugriff auf Ihr Gerät und können von unterwegs Einstellungen einsehen und ändern, zum Beispiel die Temperatur. Zudem erhalten Sie sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät und Ihren Wein aufs Smartphone.

LED-Deckenbeleuchtung
Ihren Lieblingswein sollten Sie jederzeit schnell finden können. Deshalb erhellt bei Modellen mit Volltür die LED-Deckenbeleuchtung großflächig den Innenraum und bringt Ihre Weinsammlung ideal zur Geltung. Die weit vorn positionierten LEDs sorgen dafür, dass keine Flasche im Schatten liegt. Und bei Geräten mit Glastür wird Ihr Wein durch unsere Präsentationsbeleuchtung sogar bei geschlossener Tür zum Hingucker.

Temperaturalarm
Ihr Liebherr hat die ideale Temperatur im Gerät dauerhaft im Blick. Und informiert Sie akustisch und optisch mit dem Temperaturalarm, sobald Abweichungen des eingestellten Wertes erkannt werden. Das Display zeigt zudem an, um wieviel Grad die Temperatur exakt gefallen oder angestiegen ist. So können Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Schwankung gegensteuern.

Mechanisches Türschloss, nachrüstbar
Genuss, der anderen verschlossen bleibt. Weinsammlungen sind meistens auch hochkarätige Wertanlagen. Also sollten sie auch so gesichert werden. Der GrandCru-Weinlagerschrank lässt sich deshalb ganz unkompliziert mit einem mechanischen Türschloss nachrüsten – so haben Sie Ihre kostbaren Weine jederzeit unter voller Kontrolle.

TempProtect Plus
Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weinlagerschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.

Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung
Maximale Kapazität. Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines Liebherr-Weinlagerschranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzborden Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weite

Touch-Display
Leichter, als ein Sommerwein: die Bedienung Ihres GrandCru-Weinlagerschranks. Das hochwertig designte LC Touch-Display ermöglicht ein müheloses Auswählen aller Funktionen. Die Menüpunkte sind übersichtlich angeordnet. Und zur Auswahl genügt ein sanfter Fingertipp. Sie wollen nur die aktuelle Temperatur prüfen? Das geht sogar noch einfacher, denn diese wird auf dem Display permanent angezeigt.

Stromausfallalarm
Voll abgesichert. Wie in einem Weinkeller herrschen auch in unseren Weinlagerschränken ideale Bedingungen, um wertvolle Sammlungen fachgerecht zu lagern. Dennoch gibt es Störungen, die auftreten können, zum Beispiel ein Stromausfall. Darum sind alle Geräte für diesen Fall mit einer Alarmfunktion ausgestattet. Wenn etwas Entscheidendes passiert, macht diese sich zuverlässig bemerkbar.

UVProtect Plus
Dreifach hält besser. Für die Langzeitlagerung bieten die GrandCru-Weinlagerschränke mit Glastür einen nie dagewesenen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.

Gradgenaue Temperatureinstellung
Ein Unter- oder Überschreiten der idealen Lagertemperatur kann Ihrem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Die präzise elektronische Steuerung gewährleistet die konstante Einhaltung der gewünschten Temperatur in Ihrem Liebherr-Weinlagerschrank. Sie kann gradgenau zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden. Die jeweils aktuelle Temperatur wird auf dem Display angezeigt.

VibrateSafe
Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weinlagerschränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Liebherr speziell entwickelten, besonders laufruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.

Präsentationslicht
Setzen Sie Ihren Wein standesgemäß in Szene: mit dem Präsentationslicht Ihres GrandCru-Weinlagerschranks. Bei Geräten mit Glastür kann das Licht auch bei geschlossener Tür eingeschaltet bleiben. So inszeniert, wird Ihre Weinsammlung zu einem dauerhaften Hingucker. Die Intensität der Beleuchtung ist individuell über die Smart-Device-App und das Display einstellbar

Wasser-Behälter
Ideale Luftfeuchtigkeit, auch bei trockenen Bedingungen. Dank des einfach nachrüstbaren Wasser-Behälters. Er unterstützt bei der Einhaltung der optimalen Luftfeuchtigkeit im Gerät. Das wird möglich, indem der Behälter Flüssigkeit im Gerät auffängt oder von Ihnen zusätzlich mit Wasser befüllt wird. So ist Ihre Weinsammlung in jeder Umgebung bestens aufgehoben.

Rückwandpaneel: metall graphitgrau
Ein Interieur, das Ihres Weines würdig ist. Die Kombination aus Holzborden und eleganter Metall-Rückwand in Graphitgrau, machen den Innenraum Ihres GrandCru-Weinlagerschranks schon ohne Wein zum Hingucker. Doch die Rückwand ist nicht nur Designelement. Sie sorgt auch für eine ausgefeilte Luftzirkulation und hält den Wein stilgerecht vor der dahinterliegenden Technik fern.

Holzboard, höhenverstellbar
Anspruchsvoll und ausgereift. Die eleganten Holzborde aus Buche sind auf das vibrationsarme, horizontale Lagern von Weinflaschen abgestimmt und unterstützen durch ihre ergonomische Form beim Einlagern, Entnehmen und Organisieren. Ein weiteres Plus: Das Holz atmet und kann kleine Mengen Wasser speichern – das ist gut für das Mikroklima im Innenraum. Und damit auch für die Langzeitlagerung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
16 Flasche(n)
Produkttyp
Thermoelektrische Weinkühler
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
329 l
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
763 mm
Höhe
1484 mm
Gewicht
73000 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
1542 mm
Paketgewicht
79000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Einstellbare Regale
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Temperaturalarm
Ja
Akustische Signale
Ja
Visuelle Alarme
Ja
Kabellänge
2 m
Temperaturanzeige
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
111 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.304 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.5 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Grau
Anzahl der Regale
5 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Materiallgriff
Kunststoff
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,68*
€ 1.275,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,10*
€ 1.265,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,34*
€ 1.204,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,12*
€ 1.163,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,41*
€ 1.111,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.