Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Epson EB-L265F Beamer 4600 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000027610
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA72180
EAN/GTIN:
     8715946715490
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke, Flur, Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
18.2 - 29.1 mm
Blendenbereich (F-F)
1,51 - 1,77
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1:1.62
Projektionsverhältnis
1,32 - 2,12:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Projektor
Projektorhelligkeit
4600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
31 - 310 "
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
3200 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.62 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Typ Serviceport
USB Typ-B
Kopfhörerausgänge
3
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
HDCP
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
199 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
144 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
3D
Ja
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Multi-projection, Präsentation, sRGB
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.096,11*
€ 1.147,01*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.091,60*
€ 1.152,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 1.133,82*
€ 1.192,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.156,83*
€ 1.214,91*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.194,49*
€ 1.252,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,01*
€ 1.364,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,15*
€ 1.360,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,32*
€ 1.339,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,92*
€ 1.319,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,11*
€ 1.304,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.