| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-109251468 Herst.-Nr.: BE-0671 EAN/GTIN: 8712836978263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Campart Sonnenliege Perugia ist eine luxuriöse Liege für Ihren Garten oder den Campingplatz. Das Textilene-Gewebe macht den Stuhl UV-beständig und wartungsfrei. Die kompakte Faltgröße erleichtert das Tragen und Verstauen der Liege. Die perfekte Sonnenliege, wenn Sie gern die friedliche und ruhige Natur auf dem Campingplatz oder in Ihrem Garten genießen. Die Liege ist dank des Polstergewebes extra bequem. Perfekt, wenn Sie Luxus und Komfort lieben. Klappbar und mit extrabreiter Liegefläche Die Campart Sonnenliege eignet sich dank der extrabreiten Liegefläche und ihrer Belastbarkeit bis 120 Kilo für nahezu jeden. Der langlebige Polyesterrahmen ist sehr bequem, und die Liege lässt sich in 5 verschiedenen Neigungswinkeln von flach bis sitzend verstellen. So können Sie entspannt ein Buch lesen oder ein Mittagsschläfchen in der Sonne machen. Leicht zu tragen und aufzubewahren Aufgrund des leichten Designs und der kompakten Faltgröße lässt sich die Campart Liege bequem transportieren und aufbewahren. Das abnehmbare Kissen kann ganz einfach entfernt werden, damit die Klappliege noch kompakter wird. Mit einer Packgröße von nur 82 x 20 x 70 cm und einem Gewicht von 7,2 Kilogramm passt diese Sonnenliege in jeden Wohnwagen oder Garten. Im Lieferumfang enthalten: Campart Sonnenliege, abnehmbares Kissen, Katalog Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 700 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 2000 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 480 mm | ![](/p.gif) | Zusammengeklappte Breite | 200 mm | ![](/p.gif) | Gefaltete Tiefe | 820 mm | ![](/p.gif) | Zusammengeklappte Höhe | 700 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 6250 g | Merkmale | Typ | Kindereinzelbett | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Rahmenmaterial | Aluminium | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 120 kg | ![](/p.gif) | Einstellbare Rückenlehne | Ja | ![](/p.gif) | Lineare Massendichte | 600 D | ![](/p.gif) | Anzahl der Positionen der Rückenlehne | 5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |