Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MGK7421 Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MGK7421 Schwarz, Blau
Braun MGK7421 Schwarz, Blau
Braun MGK7421 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109252106
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80707961
EAN/GTIN:
     4210201447313
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
10
Auswechselbare Klinge
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
438.6 g
Batteriegewicht
18.6 g
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
592.22 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Trim-Aufsatz
Barttrimmer, Ohrenhaartrimmer, Haarschneider, Nose hair trimmer
Präzisionstrimmer
Ja
Display-Typ
LED
Drahtlos
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl enthaltener Führungskämme
5
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Material Messer
Edelstahl
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.