Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Keo Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Keo Grün
Bosch Keo Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10958465
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 861 900
EAN/GTIN:
     3165140602914
Suchbegriffe:
Akku-Astsäge
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Grün
Leistungen
Entladungslänge
150 mm
Einschneidetiefe in Holz
80 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1050 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.