Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele PWM 506 Mop Star 60 [EL DP] Freistehend 6 kg Frontlader 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele PWM 506 Mop Star 60 [EL DP] Freistehend 6 kg Frontlader 1400 RPM Weiß
Miele PWM 506 Mop Star 60 [EL DP] Freistehend 6 kg Frontlader 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109850041
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11905850
EAN/GTIN:
     4002516487074
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine
Gewerbewaschmaschine
Steuerung M Select
Mit einem Handgriff zum richtigen Programm

Effizienter Bedienkomfort und Funktionsvielfalt in einer Steuerung: Die Programmauswahl erfolgt über den Drehwahlschalter mit sprachneutralen Symbolen – schnell und direkt. Das Klartext-Display zeigt gleichzeitig den Namen des Programms an und ermöglicht den Zugriff auf weitere Funktionen wie Temperatur- und Drehzahleinstellung. Die Displaysprache ist dabei aus 29 Landessprachen wählbar.

Wasch-Trocken-Säule
Waschen und Trocknen auf weniger als 0,5 qm

Überall dort, wo der Platz begrenzt ist, stellt die Platzierung von Waschmaschine und Trockner nebeneinander ein Problem dar. Hier bietet Miele Professional mit der Wasch-Trocken-Säule die optimale Lösung: 2 leistungsfähige Geräte auf weniger als 0,5 qm Grundfläche (zur Verbindung von 2 Geräten ist ein optional erhältlicher Verbindungssatz erforderlich).

Sprache jederzeit einfach wählbar
Alles klar

Mittels des Flaggen-Symbols kann an jeder Stelle der Bedienung ganz einfach aus 29 oder 31 Sprachen (modellabhängig) die gewünschte Landessprache ausgewählt werden. Alle Informationen im Display erscheinen nun in der ausgewählten Landessprache. So können ohne großen Aufwand Bedienfehler vermieden werden und wechselnde Bediener mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen finden sich schnell zurecht.

Niedrige Verbrauchswerte
Sparsam und effizient

Umweltfreundlich Kosten sparen: Wäschereimaschinen von Miele Professional überzeugen mit sehr niedrigen Verbrauchswerten und sind bekannt für maximale Effizienz. Bereits in der Produktentwicklung gilt der Maßstab: optimale Ergebnisse unter Einsatz recyclingfähiger Materialien und nicht mehr als der unbedingt notwendigen Menge an Wasser, Energie und Reinigungsmittel.

Hohe Maschinenauslastung durch Prozessoptimierung
Viel Wäsche waschen in kurzer Zeit

Ihre hervorragenden Programmlaufzeiten machen die Kleinen Riesen von Miele zur wirtschaftlichen Investition für professionelle Anwender. Dank der leistungsstarken Waschtechnik und Anschlüssen für Starkstrom und Warmwasser ist die Wäsche in kurzer Zeit gründlich gereinigt. Die Maschine steht daher schnell bereit für die nächste Beladung. Auf diese Weise ist eine hohe Maschinenauslastung möglich - und somit eine umso raschere Amortisation.

Geprüfte Hygiene
Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt

Sichere und schnelle Wäscheaufbereitung für Betriebe außerhalb des Gesundheitswesens: Gemäß Zertifizierung durch das Institute for Integrative Hygiene and Virology entfernt das Waschen mit Waschmaschinen der Baureihe Kleine Riesen im Programm Kochwäsche 70 °C bzw. 75 °C mehr als 99,9% der behüllten und unbehüllten Viren - unter Verwendung des Miele Waschmittels ProCare Tex.

Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand
Perfekte Waschresultate

Die patentierte Miele Schontrommel setzt mit ihrer wabenförmigen Oberflächenstruktur seit jeher Maßstäbe für optimale Wäscheschonung. Jetzt wurde sie nochmals verbessert: Präzise angeordnete Öffnungen in der Trommelrückwand bewirken eine noch schnellere Durchfeuchtung und Entwässerung der Wäsche. So werden in kürzester Zeit perfekte Waschresultate mit niedrigen Restfeuchtewerten erzielt.

Kurze Programmlaufzeiten
Schnell und effizient

Kürzeste Laufzeiten stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind Wäschereimaschinen von Miele Professional Ihre erste Wahl: Dank hochwertigster Gewerbetechnik ist die Wäsche nach kürzester Zeit wieder verfügbar.

EcoSpeed - patentierter Waschrhythmus
Waschmechanik und Wassereinsatz in neuer Balance

Ein optimierter Trommelrhythmus zeichnet das Waschverfahren EcoSpeed aus. Bei niedriger Drehzahl nehmen die Schöpfrippen viel Wasser mit, das die Wäsche intensiv von oben durchfeuchtet. Mit einer graduell ansteigenden Drehzahl legt sich die Wäsche an die Trommelwand an. Die verstärkte Waschmechanik erlaubt eine intensive Reinigungsleistung bei einem reduzierten Wassereinsatz.

3-Dimensionale Unwuchtüberwachung
Schleudern auf professionellem Niveau

Die 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung gewährleistet zuverlässig gleichbleibende Restfeuchteergebnisse. Darüber hinaus reduziert sie die Belastung für Dämpfungssystem und Trommellager - und leistet so einen wertvollen Beitrag zur hohen Lebensdauer der Waschmaschinen.

Effiziente Schöpfrippentechnik
Beste Ergebnisse

Die speziellen Schöpfrippen der Schontrommel nehmen das Wasser während des Waschvorgangs weit mit nach oben. Durch diese Technik werden die Textilien länger und intensiver durchfeuchtet. So lässt sich auch bei reduziertem Wassereinsatz eine optimale Benetzung der Textilien erzielen - die Voraussetzung für ein sehr gutes Waschergebnis.

Patentierte Vorentwässerung
Von Beginn an sauber

Nasse und stark verunreinigte Wischbezüge stellen hohe Anforderungen an den Waschprozess. Bei der patentierten Vorentwässerung werden die Bezüge daher direkt nach dem Programmstart ausgeschleudert, um den Schmutzeintrag und die Übernahme von verbrauchten Tensiden in den anschließenden Waschprozess so gering wie möglich zu halten. Das Resultat ist eine hervorragende Reinigung bei größtmöglicher Materialschonung.

Präparierung von Tüchern
Sofort einsatzbereit

Tücher sind direkt wieder verwendbar, indem sie noch in der Waschmaschine mit Reinigungs- oder Flächendesinfektionsmitteln präpariert werden. Dieses Verfahren ermöglicht – gerade im Vergleich zur manuellen Aufbereitung – eine enorme Zeitersparnis und steigert die Reinigungsleistung und Wirtschaftlichkeit.

Edelstahlflansch
Professionelle Gerätetechnik

Der von Miele eigens entwickelte und produzierte Edelstahlflansch ist durch seine Verarbeitung und das qualitativ hochwertig verwendete Material besonders robust und langlebig.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler, Berührung
Türanschlag
Rechts
Türöffnungswinkel
167 °
Türfarbe
Schwarz, Grau
Trommelvolumen
57 l
Dispensereinsatztyp
3-Wege
Sichtfenster
Ja
Ergonomie
Wartungsfreier Motor
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Temperaturüberwachung
Ja
Stoßdämpfer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Nennkapazität
6 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
96 h
Geräuschpegel
70 dB
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion
Ja
Zykluszeit (Kaltwasser)
59 min
Zykluszeit (Kalt-/Warmwasser)
49 min
Restfeuchte (Kaltwasser)
52 %
Restfeuchte (Warmwasser)
50 %
G-Faktor
535
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Wärmeableitung
1 Megajoule pro Stunde
Bedienung durch Apps unterstützt
Miele WiFiConn@ct
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
714 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
99000 g
Energie
Spezifischer Kaltwasserverbrauch
8.7 l/kg
Spezifischer Energieverbrauch (Kaltwasser)
0.17 Kilowattstunde pro Kilogramm
Spezifischer Warmwasserverbrauch
8.2 l/kg
Spezifischer Energieverbrauch (Warmwasser)
0.06 Kilowattstunde pro Kilogramm
Kaltwasserverbrauch
52 l
Energieverbrauch (Kaltwasser)
1 kWh
Warmwasserverbrauch
49 l
Energieverbrauch (Warmwasser)
0.36 kWh
Leistung Heizer
4600 W
Anschlusswert
4800 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
768 mm
Verpackungshöhe
944 mm
Paketgewicht
104000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, VDE, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.190,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.289,12*
€ 3.914,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.269,35*
€ 3.890,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.210,02*
€ 3.819,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.190,25*
€ 3.796,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.