Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hückmann 142313 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hückmann 142313 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Hückmann 142313 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109932169
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     142313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
USB Anschluss
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl der Ladegeräte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite des Batterieladegeräts
140 mm
Tiefe des Batterieladegeräts
172 mm
Höhe des Batterieladegeräts
40 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENERdan
135394
ab € 0,22*
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,109*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,49*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,60*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12941365
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.