Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-EWF 3105 grau Elektrisches Wärmepolster 27,5 x 18,5 cm 380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmflasche ProfiCare,elektrisch PC-EWF 3105 gr
Wärmflasche ProfiCare,elektrisch PC-EWF 3105 gr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109940166
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     331050
EAN/GTIN:
     4006160310504
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Merkmale
Größe Heizpolster
27.5 x 18.5 cm
Leistung
380 W
Produktfarbe
Blau
Beste Verwendung
Abdomen, Rücken, Gesäß, Brust, Beine, Hals/Nacken
Überhitzungsschutz
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
185 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.