Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 215129 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
215080.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110128146
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140358455
EAN/GTIN:
     4007140358455
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
5 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
12.9 mm
Länge (mm)
151 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff, Stahl
Arbeitslänge
101 mm
Punktwinkel
130 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellarbeitsstahl (HSS-E)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Bronze
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
99 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.