Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 215118 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
215080.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110128491
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140358394
EAN/GTIN:
     4007140358394
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
5 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
11.8 mm
Länge (mm)
142 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff, Stahl
Arbeitslänge
94 mm
Punktwinkel
130 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellarbeitsstahl (HSS-E)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Bronze
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
83 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.