Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 203070 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 203070 Spiralbohrer-Bit
RUKO 203070 Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     4757-207348
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140015549
EAN/GTIN:
     4007140015549
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
7 mm
Länge (mm)
156 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff, Stahl
Arbeitslänge
102 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Grau
Übereinstimmung mit DIN-Norm
340
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
30
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,30*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,78*
€ 2,48*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,99*
€ 2,69*
2 Tage
30
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,81*
4 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.