Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 214069 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 214069 Spiralbohrer-Bit
RUKO 214069 Spiralbohrer-Bit
RUKO 214069 Spiralbohrer-Bit
RUKO 214069 Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110128980
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140021632
EAN/GTIN:
     4007140021632
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
6.9 mm
Länge (mm)
109 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff, Stahl
Arbeitslänge
69 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Grau
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.