Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 214014 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 214014 Spiralbohrer-Bit
RUKO 214014 Spiralbohrer-Bit
RUKO 214014 Spiralbohrer-Bit
RUKO 214014 Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110129094
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140020994
EAN/GTIN:
     4007140020994
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
1.4 mm
Länge (mm)
40 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff, Stahl
Arbeitslänge
18 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Grau
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2716*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,338*
€ 1,59222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4216*
€ 0,5017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3216*
€ 0,3827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.