Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 214102 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUKO 214102 Spiralbohrer-Bit
RUKO 214102 Spiralbohrer-Bit
RUKO 214102 Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110129193
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140021984
EAN/GTIN:
     4007140021984
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
10.2 mm
Länge (mm)
133 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff, Stahl
Arbeitslänge
87 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Bodenschnellarbeitsstahl (HSS-G)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Grau
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.