Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 215170 Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
215080.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110129743
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     4007140359179
EAN/GTIN:
     4007140359179
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
5 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
17 mm
Länge (mm)
184 mm
Geeignet für Materialien
Aluminium, Messing, Bronze, Eisenguss, Kunststoff, Stahl
Arbeitslänge
125 mm
Punktwinkel
130 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellarbeitsstahl (HSS-E)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Bronze
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
219 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.