Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor SB-E-A-Sicherheitsclogs Bordeaux


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® SB-E-A-Sicherheitsclogs Bordeaux weiß, SRC, Stahlkappe 6010_40 Gr.40
teXXor® SB-E-A-Sicherheitsclogs Bordeaux weiß, SRC, Stahlkappe 6010_40 Gr.40
teXXor® SB-E-A-Sicherheitsclogs Bordeaux weiß, SRC, Stahlkappe 6010_40 Gr.40
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110137001
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301026884
EAN/GTIN:
     4031301026884
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Speziell entwickelt für den Einsatz im Weißbereich erfüllen die SB-E-A Sicherheitsclogs die Grundanforderung der DIN EN 20345:2011 und verfügen zusätzlich über antistatische Eigenschaften, Kraftstoffbeständigkeit sowie einer Energieaufnahme im Fersenbereich.

Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, waschbar bis 30°C, Gummizug, Metallschnalle, verstellbarer Fersenriemen
Futter: antibakterielles Agion® Textilfutter
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Sohle: PU-Sohle
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

Rutschhemmung SRC
Schuhform A - Sandalen
Schuhweite 11
Verpackungseinheit 10 Paar
Eigenschaften
SB-E-A-Sicherheitsclogs natürlich EN 20345:2011 geprüft:
- hydrophobiertes Microfasermaterial, weißer Gummizug, silberfarbene Metallschnalle
- antibakterielles Agion®-Textilfutter
- PU-Sohle, Rutschhemmung SRC
- Stahlkappe
- waschbar bis 30°C
- verstellbarer Fersenriemen
- Schuhweite 11 für hohen Tragekomfort
- ganzflächige Einlegesohle
- verfügbar bis Größe 48

Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitssandalen
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (EU)
40
Rutschfest
Ja
Gewicht
420 g
Zertifizierung
PPE : II EN 20345:2011 SB FO AE
Ursprungsland
CHN
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Material
Details zum Obermaterial
hydrophobiertes Microfasermaterial, waschbar bis 30°C, Gummizug, Metallschnalle, verstellbarer Fersenriemen
Futtermaterial
Textil
Details zur Auskleidung
antibakterielles Agion® Textilfutter
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.