Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz Lens Unisex Erwachsener Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz Lens Unisex Erwachsener Weiß
BIG Arbeitsschutz Lens Unisex Erwachsener Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110279970
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301026648
EAN/GTIN:
     4031301026648
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die S2-Sicherheitsslipper/hoch werden aus hydrophobiertem, 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind bei 30°C waschbar. Damit sind sie ideal für den Kontakt mit Wasser und dem Einsatz im Weißbereich.

Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
Pflegehinweise
Waschanleitung
Sehr milde Feinwäsche (30°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (EU)
42
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
SRC
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Gewicht
1380 g
Zertifizierung
PPE category: II EN 20345:2011 S2
Ursprungsland
CHN
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Elastan, Mikrofaser
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,75*
€ 29,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.