Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SWC-372 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SWC-372 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-372 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-372 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-372 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-372 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-372 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-372 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-372 3,3 cm (1.3 Zoll) IPS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110498416
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000560
EAN/GTIN:
     5706751067693
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Batterielebensdauer
7 Tag(e)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Timer
Ja
Stoppuhr
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.