Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS724TP-300EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS724TP-300EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau
NETGEAR GS724TP-300EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau
NETGEAR GS724TP-300EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau
NETGEAR GS724TP-300EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau
NETGEAR GS724TP-300EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111149797
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS724TP-300EUS
EAN/GTIN:
     606449162660
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
380 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
634966 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
446.7 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
52 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Anzahl der statischen Routen
32
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
0.512 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Netzstecker
DC-Anschluss
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
128
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1/v2/v3
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.