| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-112172228 Herst.-Nr.: V5932 EAN/GTIN: 4047728079617 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Buchse | | Laufwerksgröße | 1/2 " | | Sockelgröße Typ | Metrisch | | Anzahl an Buchsenköpfen | 1 Kopf/Köpfe | | Muffengrößen (metrisch) | 21 mm | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, kraftschraubereinsatz 1/2 zoll sw 21mm, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| |