| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-112172270 Herst.-Nr.: V5603 EAN/GTIN: 4047728078917 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Steckschlüssel-Satz | | Laufwerksgröße | 1/2 " | | Sockelgröße Typ | Metrisch | | Anzahl an Buchsenköpfen | 24 Kopf/Köpfe | | Muffengrößen (metrisch) | 5,6,8,10,12,14,17,19 mm | | Torx-Schlüsselgrößen | T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80 | | Sechskantschrauben mit Verzahnung (RIBE) Größen | M18, M10, M12, M14, M16, M5, M6, M8 | | Oberflächentyp | Matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vigor modul werkzeuge, modul werkzeuge |
| | |
| |