Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiner SCT timeCard Premium Transponder 500 DES RFID-Etikett Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiner SCT timeCard Premium Transponder 500 DES RFID-Etikett Schwarz
Reiner SCT timeCard Premium Transponder 500 DES RFID-Etikett Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112644401
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2749600-517
EAN/GTIN:
     4011170084963
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
Der timeCard MIFARE DESFire EV3 Premium Transponder bietet eine Kombination aus modernem und flachem Design, gepaart mit dem aktuell höchsten Maß an Sicherheit und Qualität. Der timeCard Premium Transponder MIFARE DESfire EV3 ist aus strapazierfähigem, matten Polycarbonat. Durch die Ultraschallverschweißung des Edelstahlrahmens ist er wasserfest. Ein Ausbrechen der Öse ist im normalen täglichen Gebrauch nicht möglich. Der Transponder ist aufgrund des Rahmens in den meisten Fällen detektierbar. Dies ist z. B. in der Lebensmittelindustrie sehr von Vorteil. Datenschutz und Sicherheit (CC EAL5+ zertifiziert) sowie SO ISO/IEC 14443 A 1-4 Konformität sind gewährleistet.

Der timeCard Premium Transponder MIFARE DESFire EV3 Kann nahtlos in Ihr bestehendes timeCard System eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
43.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Funkfrequenz
13.56 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.447,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.646,59*
€ 5.529,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.619,49*
€ 5.497,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.510,48*
€ 5.367,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.464,28*
€ 5.312,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.447,68*
€ 5.292,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.