Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUDAO magnetyczny uchwyt samochodowy do telefonu czarny F12s Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUDAO magnetyczny uchwyt samochodowy do telefonu czarny F12s Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO magnetyczny uchwyt samochodowy do telefonu czarny F12s Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO magnetyczny uchwyt samochodowy do telefonu czarny F12s Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO magnetyczny uchwyt samochodowy do telefonu czarny F12s Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO magnetyczny uchwyt samochodowy do telefonu czarny F12s Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO magnetyczny uchwyt samochodowy do telefonu czarny F12s Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO magnetyczny uchwyt samochodowy do telefonu czarny F12s Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113148345
Hersteller:
     DUDAO
Herst.-Nr.:
     F12S
EAN/GTIN:
     6973687244682
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ausrichtung
Senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.