Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUDAO F2S upgrade Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUDAO F2S upgrade Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO F2S upgrade Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO F2S upgrade Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO F2S upgrade Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO F2S upgrade Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO F2S upgrade Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO F2S upgrade Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO F2S upgrade Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
DUDAO F2S upgrade Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113148348
Hersteller:
     DUDAO
Herst.-Nr.:
     F2S UPGRADE
EAN/GTIN:
     6970379617809
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ausrichtung
Senkrecht
Faltbar
Ja
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Bildschirmgröße
4.7 "
Maximale Bildschirmgröße
8 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.