Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger 21006600 Wärmflasche 2 l Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sänger 21006600 Wärmflasche 2 l Pink
Sänger 21006600 Wärmflasche 2 l Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113193146
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     21006600
EAN/GTIN:
     4012677133758
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
saenger waermflaschen
wärmflasche
Weiche, bequeme Fleecebezüge in leuchtenden Farben. Jede Abdeckung mit einer 2,0-Liter-Gummi-Wärmflasche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsene
Volumen (l)
2 l
Produktfarbe
Pink
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Material
Gummi
Abnehmbare Polsterung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 374
ab € 5,25*
Ähnlich
Sänger
13 363
ab € 5,41*
Ähnlich
Sänger
13 362
ab € 5,42*
Ähnlich
Sänger
13 377
ab € 5,42*
Ähnlich
Sänger
13 364
ab € 5,43*
Ähnlich
Sänger
13 376
ab € 5,40*
Ähnlich
Sänger
13 378
ab € 5,25*
Ähnlich
Sänger
13 370
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.