Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119004 Signalkabel 300 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE6-113194483
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119004/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4g0.5 steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
54 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
22.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
85.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,62751* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,534*
€ 271,95546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,443*
€ 269,46717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,224*
€ 258,49656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,003*
€ 249,90357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,47*
€ 223,09
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,40*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.