Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 114006 Kohlestift Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Goldfaber Charcoal Zeichenset. Bezeichnung der Härte: sortiert. Material des Schaftes: Holz, Kohle, Farbe des Schaftes: sortiert. 2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: im Etui
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113402483
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Knetradiergummi
Kohlestift
Goldfaber Charcoal Zeichenset, 8-teilig
Weitere Informationen:
Merkmale
Härte
Multi
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.