Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1200-24FP-4G Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1200-24FP-4G Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Weiß
Cisco C1200-24FP-4G Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Weiß
Cisco C1200-24FP-4G Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113749480
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1200-24FP-4G
EAN/GTIN:
     889728521680
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24 port sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
1400 MHz
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
512 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
350.012 mm
Tiefe
444.5 mm
Höhe
43.942 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Datenübertragung
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
512.064 mm
Verpackungstiefe
575.056 mm
Verpackungshöhe
107.95 mm
Paketgewicht
7120.18 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
4
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,76*
€ 656,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,12*
€ 649,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,18*
€ 638,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,12*
€ 629,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,70*
€ 579,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.