Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCGL37010BK20 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292494
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1292494
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113758499
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGL37010BK20
EAN/GTIN:
     5412810420766
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
Video Converter
Kabel zum Anschließen eines Bildschirms an einen PC. Das DisplayPort-Standardkabel 1.2 unterstützt Auflösungen bis 4K2K.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
106 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabelmaterial
PVC
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
30
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.