Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LC 521-15 206 Steckdose NEMA 5-15 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LC 521-15 206 Steckdose NEMA 5-15 Blau
JUNG LC 521-15 206 Steckdose NEMA 5-15 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114042802
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LC521-15206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Steckdose, US-Norm NEMA
15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pol. + E
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 nach US-NEMA
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Duroplast
Oberflächenlackierung
Matt
Merkmale
Buchsen-Typ
NEMA 5-15
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
15 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.