| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-114128553 Herst.-Nr.: 5060897229200 EAN/GTIN: 5060897229200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Enthält Messer, Gabel, Löffel, Flaschenöffner, Dosenöffner und Korkenzieher. Enthält scharfe Werkzeuge und darf nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft werden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Geschenkbox | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 220 g | Merkmale | Bauart | Gleitgelenk-Messer | ![](/p.gif) | Messertyp | Multi-Tool-Messer | ![](/p.gif) | Form des Blattes | Clippunkt | ![](/p.gif) | Anzahl der Klingen | 1 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Anzahl Werkzeuge | 6 Werkzeug | ![](/p.gif) | Dosenöffner | Ja | ![](/p.gif) | Flaschenöffner | Ja | ![](/p.gif) | Korkenzieher | Ja | ![](/p.gif) | Schlüsselanhänger | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |