Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Aludra 95 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Aludra 95 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Nordlux Aludra 95 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Nordlux Aludra 95 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Nordlux Aludra 95 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114151340
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2118038010
EAN/GTIN:
     5704924004506
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Skulpturales Design und moderner Minimalismus – das sind die Schlüsselbegriffe der Aludra-Serie des renommierten Unternehmens Jacob Jensen Design. Eine kompakte Gartenleuchte, die einen schönen Licht- und Schatteneffekt erzeugt und spezifische Bereiche Ihres Außenbereichs beleuchtet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
954 mm
Gewicht
3990 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Glasfarbe
Opal
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
1015 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
15 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
2118006010
ab € 45,67*
Ähnlich
Nordlux
2118028010
ab € 71,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.