Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
Nordlux Aludra 95 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-114151350
Hersteller:
Nordlux
Herst.-Nr.:
2118038061
EAN/GTIN:
5704924004490
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
954 mm
Gewicht
3990 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Braun, Metallisch
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Glasfarbe
Opal
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
1015 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
15 W
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte e27
,
pfeilerleuchte
,
pollerleuchte nordlux
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 96,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux Aludra 45 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Nordlux
2118028061
ab € 70,99*
Ähnlich
Deckenleuchte, ALUDRA, 1 x E27/15W
Nordlux
533471
ab € 45,53*
Ähnlich
Wandleuchte, ALUDRA, 1 x E27/15W
Nordlux
532041
ab € 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen