Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Fassung
>
Artikel
Nordlux Aludra 45 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-114153615
Hersteller:
Nordlux
Herst.-Nr.:
2118028003
EAN/GTIN:
5704924004452
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Skulpturales Design und moderner Minimalismus – das sind die Schlüsselbegriffe der Aludra-Serie des renommierten Unternehmens Jacob Jensen Design. Eine kompakte Gartenleuchte, die einen schönen Licht- und Schatteneffekt erzeugt und spezifische Bereiche Ihres Außenbereichs beleuchtet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
454 mm
Gewicht
2340 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Glasfarbe
Opal
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
468 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
15 W
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
pollerleuchte nordlux
,
pfeilerleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blulaxa LED-Lampe 48628 A60, E27, EEK: E, 7 W, 810 lm, 4000 K, opal
HWH Elektronische Bauteile
48628
ab € 2,23*
Zubehör
LED Filamentlampe NORMAL A60, 230V, Ø 6cm / L 10.4cm, E27, 4.5W 2700K 470lm 300°, nicht dimmbar, Klar
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,97*
Zubehör
LED Leuchtmittel Tropfenform G45, 4,5W (40W), E27, 470lm, 2700K, Glas klar
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49115
ab € 1,64*
Zubehör
LED-Lampe BLULAXA 49083 Filament, E27, EEK:A+, 5 W, 1055 lm, 2700, dimmbar
HWH Elektronische Bauteile
49083
ab € 3,57*
Zubehör
Sigor LED-Filament Lampe E27 9W klar 1050lm
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen