| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-114167237 Herst.-Nr.: V11T67C1 EAN/GTIN: 8720195097419 |
| |
|
| | |
| Gecko Covers bietet Ihrem Samsung Galaxy Tab S9+ oder S9+ FE den besten Schutz auf die nachhaltigste Weise. Das ECO EasyClick Cover besteht vollständig aus recyceltem GRS*-Material (mit Ausnahme der Sleep/Wake-Magnete) und passt perfekt!
Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen Diese GRS ECO EasyClick-Hülle wird aus 9 recycelten PET-Kunststoffflaschen hergestellt. Die gesammelten PET-Kunststoffflaschen werden zu kleinen Pellets gemahlen und zu brauchbarem Polyester verarbeitet. Dieses recycelte Material wird für die Herstellung des neuen ECO EasyClick-Bezugs verwendet.
Anspruchsvolles Design Der Name EasyClick ist Programm: Sie können das Tab S9+ oder S9+ FE einfach in die Hülle einklicken. Das Cover verfügt über eine automatische Sleep/Wake-Funktion. Es ist also nicht nötig, den Schlafmodus manuell zu aktivieren. Außerdem wacht das Tablet automatisch wieder auf, wenn Sie die Hülle öffnen. Ein praktischer und bequemer Weg, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Das gesamte Gehäuse ist auf optimale Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Das Design gewährleistet eine gute Zugänglichkeit zu Tasten, Anschlüssen und Kameraobjektiven. Der AMOLED-Bildschirm ist mit einer ECO EasyClick-Abdeckung perfekt vor Kratzern und Stößen geschützt.
Optimaler Betrachtungswinkel Das Tab S9+ kann mit dem ECO EasyClick Cover in verschiedenen Blickwinkeln aufgestellt werden. Sie wählen den Winkel, der am besten zu Ihnen und der Situation passt. Das Cover verfügt über 3 verschiedene integrierte, dezente Erhöhungen an der Innenseite des Covers. So kann jeder den perfekten Blickwinkel wählen, um eine Serie zu sehen oder bequem ein Videotelefonat zu führen.
Perfekte Aussparung für S Pen Das ECO-Cover hat auf der Rückseite eine Aussparung. Diese sorgt dafür, dass der mitgelieferte S Pen ungehindert und magnetisch am Tablet einrastet. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein kleines Gummiband, das den S Pen sicher an seinem Platz hält. Ein zusätzliches Hilfsmittel, um sicherzustellen, dass Sie den S Pen nicht verlieren. Dieses Gummiband ist ebenfalls aus recyceltem Material hergestellt, was die EasyClick-Hülle zu Recht zu einer ECO-Hülle macht. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 12.4 " | | Etui-Typ | Folio | | Material | Polyester | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Standby-Modus | Ja | | Kompatibilität | Tab S9+/S9+ FE | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent | | Ursprungsland | China | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Global Recycled Standard (GRS) | | Recyceltes Material | Ja | | Prozentsatz des recycelten Materials | 100 % | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 198 mm | | Verpackungstiefe | 295 mm | | Verpackungshöhe | 295 mm | | Paketgewicht | 375 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 340 mm | | Höhe des Versandkartons | 230 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 353 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche schwarz 12,9 zoll, tablet cover, ipad tablet cover |
| | |
| |