Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 9007MS01S0200 Industrieller Sicherheitsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 9007MS01S0200 Industrieller Sicherheitsschalter
Schneider Electric 9007MS01S0200 Industrieller Sicherheitsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217307
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007MS01S0200
EAN/GTIN:
     785901550532
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.62 mm
Tiefe
15.75 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
540 g
Verpackungsbreite
190.5 mm
Verpackungstiefe
190.5 mm
Verpackungshöhe
38.1 mm
Paketgewicht
544.311 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 104 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 104 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
9007B8
ab € 19,82*
Zubehör
Schneider Electric
9007B7
ab € 53,27*
Zubehör
Schneider Electric
9007B9
ab € 46,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.