Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention CGUBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention CGUBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Vention CGUBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Vention CGUBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Vention CGUBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Vention CGUBH Videokabel-Adapter 2 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114218379
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     CGUBH
EAN/GTIN:
     6922794742079
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Chipsatz
LT8711HE
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.