Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114387229
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6171C006
EAN/GTIN:
     4549292219722
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Dieses kompakte 4-in-1 MegaTank Multifunktionssystem ist perfekt für das Homeoffice. Drucke große Volumen hochwertiger Geschäftsdokumente in kürzester Zeit mit kostengünstigen Tintenflaschen.

Produktivität auf Büroniveau für zuhause
Mit diesem MegaTank Multifunktionssystem mit Frontbedienung erstellst du zu Hause langlebige Dokumente in Business-Qualität. Der MAXIFY GX2050 passt dank seines kompakten und benutzerfreundlichen Designs leicht überall hin. Profitiere von einer hohen Druckgeschwindigkeit und Ergiebigkeit mit kostengünstigen Tintenflaschen sowie einem 35-Blatt-ADF zum Scannen, Kopieren und Faxen mehrseitiger Dokumente.

Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Executive, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Oficio
Umschlaggrößen
10, C5, DL, Monarch
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,18x25,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
89 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
27000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
46.5 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Maximale Papierkapazität
250 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
374 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
8100 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
3000 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz)
4500 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY)
4500 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (Farbe)
200 x 200 DPI
Modemgeschwindigkeit
33.3 Kbit/s
Faxspeicher
250 Seiten
Kurzwahlen
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
21 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
10 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
15 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10 s
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
6292C001
ab € 6,68*
Zubehör
Canon
6289C001
ab € 6,69*
Zubehör
Canon
6290C001
ab € 6,68*
Zubehör
Canon
6291C001
ab € 6,68*
Zubehör
Canon
6169C006
ab € 269,25*
Zubehör
Canon
6179C006
ab € 435,50*
Zubehör
Canon
6176C001
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.