| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-114387244 Herst.-Nr.: HBFBB EAN/GTIN: 6922794733329 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ![](/p.gif) | Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung | 60 Hz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 32 | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |