Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V7200-H6 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vigor V7200-H6 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V7200-H6 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114650361
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7200-H6
EAN/GTIN:
     4047728076661
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
6 mm
Kugelkopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.