| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-114699453 Herst.-Nr.: RET00383 EAN/GTIN: 6922621503583 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Geräteschnittstelle | USB | | USB-Stecker | USB Typ-C | Software | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | Eingebaut | | Akku-/Batteriekapazität | 180 mAh | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h | Ergonomie | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 72 mm | | Tiefe | 40.7 mm | | Höhe | 14.1 mm | | Gewicht | 24.8 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gamingplattformen unterstützt | Android, Nintendo Switch, PC, iOS | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | D-Pad | | Knopfanzahl | 16 | | Schulterknöpfe | Ja | | Anzahl der Achsen | 1 |
|
| | |
| | | |
| |