Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEasy 1570 NAS Tower Ethernet/LAN 3408U


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HPE StoreEasy 1570 NAS Tower Ethernet/LAN 3408U
HPE StoreEasy 1570 NAS Tower Ethernet/LAN 3408U
Artikel-Nr.:
     128-CJ50522
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S2A27A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Ihr Unternehmen hat tagtäglich Herausforderungen zu bewältigen. Warum sollte die Speicherung von Dateien dazugehören?

HPE StoreEasy 1000 Datenspeicher mit der HPE StoreEasy Management Console bietet einfach zu verwaltenden zentralen Network Attached Storage (NAS) für die sichere Speicherung von Dokumenten, Bildern, Audio- und Videodateien. HPE StoreEasy 1000 Datenspeicher ist ein flexibler, effizienter und zuverlässiger Dateispeicher, der genau auf die Anforderungen und das Budget Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, ohne Abstriche bei Qualität oder Funktionsspektrum zu machen. Er ist in verschiedenen Größen, Kapazitäten und Leistungsniveaus erhältlich und kann Ihnen helfen, mehr aus Ihrer Investition herauszuholen, während Sie Ihre unverzichtbaren digitalen Assets in einer Umgebung mit wachsenden Bedrohungen schützen. Damit bietet die HPE StoreEasy Management Console eine von HPE entwickelte vereinfachte Verwaltung, die mehrere Schnittstellen konsolidiert, Speicheraufgaben automatisiert und die Überwachung zentralisiert. Sie benötigen jetzt weniger Zeit für Ihre Dateispeicherung und können die eingesparte Zeit Ihrem Geschäft widmen.

Hauptmerkmale

Individuell und maßgeschneidert für die Dateispeicherung
- HPE StoreEasy 1000 Datenspeicher basiert auf der branchenführenden HPE ProLiant DNA und wird mit vorkonfigurierter Hardware und einem Microsoft® Windows® Server IoT für Speicherbetriebssysteme ausgeliefert. Nehmen Sie Ihr NAS schnell in Betrieb – mit Tools, die die Installation vereinfachen und häufig auftretende Konfigurationsfehler vermeiden.
- Die HPE StoreEasy Management Console ist doppelt so leicht zu verwalten1 und ermöglicht IT-Administratoren mit jedem Level an Fachkompetenz im Bereich Datenspeicher die Vereinfachung zentraler Abläufe, einschließlich Verwaltung von Volumes, Dateifreigaben, Quota, Snapshots, Netzwerk-Services und externen Gehäusen.
- Nutzen Sie die datenorientierten Einblicke der HPE StoreEasy Management Console in die Auslastung und Leistung des Datenspeichers, um Planungen zu vereinfachen. Richten Sie schnell E-Mail-Benachrichtigungen bezüglich geringer Kapazität ein. So beugen Sie Unterbrechungen aufgrund von Kapazitätslimits vor und erkennen Wartungszeitfenster, um die Kapazitätserweiterung zu planen.
- Durch die vereinfachte Bereitstellung über die HPE StoreEasy Management Console können Admins die gewünschte nutzbare Kapazität und Bereitstellung basierend auf Best Practices schnell einspeisen, während kostengünstige Festplatten-Bundles Ihnen den Kauf und die Bereitstellung zusätzlicher Kapazität im Laufe der Zeit erleichtern.

Durch Effizienz sparen Sie Zeit und Geld
- Sparen Sie Speicherplatz durch integrierte granulare Dateideduplizierung und -komprimierung, selbst bei sehr großen Dateien und Volumes. Definieren und nutzen Sie Quoten in der StoreEasy Management Console, um den Verbrauch zu steuern und Administratoren auf geringe Kapazität aufmerksam zu machen.
- Erweiterte Datenmanagementfunktionen verbessern automatisch den Ressourceneinsatz, erfüllen Datenaufbewahrungsrichtlinien und verbessern den Schutz vertraulicher Dateien – auch wenn sie von HPE StoreEasy heruntergeladen und per E-Mail an nicht autorisierte Empfänger gesendet werden.
- Die Dateiklassifizierungsinfrastruktur identifiziert dynamisch Dateien basierend auf ihrer Vertraulichkeit und implementiert hochwertige Zugriffssteuerungen auf Grundlage der Anforderungen Ihres Unternehmens unter Verwendung von Active Directory Rights Management Services.
- Die integrierte Dateisynchronisierung und -freigabe erlaubt Mitarbeitern, mobilen Mitarbeitern und verteilten Teams, von jedem mit dem Internet verbundenen Desktop, Smartphone oder Tablet-PC auf ihre Arbeitsdateien zuzugreifen. Unternehmen können Richtlinien anwenden, um Geräte remote zu bereinigen, und Sperrbildschirm-Kennwörter zum Schutz der Daten auf Mitarbeitergeräten durchsetzen.

Multidimensionaler Schutz für Ihre Daten
- Basierend auf den weltweit sichersten Servern nach Industriestandard2 bietet HPE StoreEasy 1000 Storage erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Kunden, Ihrer Daten und Ihres Unternehmens in einer sich entwickelnden Bedrohungslandschaft.
- HPE StoreEasy 1000 Storage schützt ruhende Daten durch Dateisystemverschlüsselung und Microsoft®
- BitLocker®-Laufwerksverschlüsselung, Daten in Übertragung durch SMB-Verschlüsselung und Signierung sowie auf physischer Ebene durch eine abschließbare Blende.
- Installieren und führen Sie den Endgeräteschutz wie beispielsweise Antivirus auf dem System selbst aus. Reduzieren Sie dadurch die Kosten und Komplexität für die Verbindung mit einem externen Server für den Schutz von Endpunkten.
- Verhindern Sie versehentliche und böswillige Datenverluste mit Online-Snapshots über Volume Shadow Copy Service und einfache Cloud-Sicherung nach Microsoft® Azure®.

Hohe Ausfallsicherheit vermeidet Unterbrechungen für die Benutzer und Ihr Unternehmen
- HPE StoreEasy 1000 Storage erhöht die Betriebszeit mit Standardfunktionen wie praktisch kontinuierlicher Statusüberwachung durch HPE Active Health System, redundanten Komponenten, Online-Selbstheilung des Dateisystems, Online-Überprüfung und schneller Fehlerkorrektur, die Ausfallzeiten bei beschädigten Dateien reduziert.
- Schützen Sie mit integrierter asynchroner Microsoft®
- Distributed File System Replication (DFS-R) bis zu 100 TB Daten sowohl vor einfachen Fehlern als auch vor massiven Ausfällen.
- Nutzen Sie erweiterte Diagnoseprogramme und kontinuierliche Überwachung und erreichen Sie dank der HPE Integrated Lights-Out (iLO) Management Engine mehr Stabilität und kürzere Ausfallzeiten.
- Erhalten Sie umfassende Systembetreuung von HPE Experten für Dateispeicher mit Vor-Ort-Garantie auf Teile und Arbeitszeit für das System sowie telefonischem Support für die vorinstallierte Software. Erweitern oder verbessern Sie Ihren Basis-Support durch optionale Services von HPE.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Broadcom BCM5720
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
587 mm
Höhe
462 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
3408U
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
1.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
8
Pufferspeicher L3
22.5 MB
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
32 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Speicherkapazität
8000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Maximal unterstützte Speicherkapazität
112 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Server IoT 2022
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherkartensteckplätze
6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Höhe bei Lagerung
0 - 9144 m
Weitere Suchbegriffe: hp storage server, storage server
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 10.418,61*
€ 10.473,95*
4 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11.057,09*
€ 11.112,63*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.473,95*
€ 12.464,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.465,00*
€ 12.453,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.432,04*
€ 12.414,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.418,61*
€ 12.398,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10.418,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.