Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119004 Signalkabel 200 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G0,5 1119004/500
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G0,5 1119004/500
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116149919
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119004-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4g0.5 steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
200 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
54 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
22.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
85.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5475*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,6975*
€ 0,83003
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,40*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.