Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei S220-48T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei S220-48T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S220-48T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S220-48T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S220-48T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S220-48T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S220-48T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Huawei S220-48T4S Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117308032
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     98012380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCPv6 snooping
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Speicherkapazität
1 MB
Flash-Speicher
2000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
2710 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 5000 m
Wärmeableitung
147.74 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36.15 W
Stromverbrauch (max.)
43.3 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
3590 g
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
4
Konsolen-Port
RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.