Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
GP Batteries Alkaline Cell GPPX625AF Einwegbatterie LR9, SR43 Alkali
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-117476528
Hersteller:
GP Battery
Herst.-Nr.:
103023
EAN/GTIN:
4891199003820
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Typ
LR9 / 625A / PX625 / LR9 / SR43 / V625U
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
LR9, SR43
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Edelstahl
Ursprungsland
China
Logistikdaten
UNSPSC-Code
26111702
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.95 mm
Durchmesser
15.6 mm
Gewicht
2.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
6.7 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
knopfzelle 1,5v alkaline
,
knopfbatterie
,
knopfbatterie 1,5v
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,97*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 1,55 V, 9 V Batterie MS228
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester VC1T Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 3 V, 6 V, 9 V Batterie VC-1
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen