Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65745 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65745 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 65745 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 65745 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 65745 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117923936
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65745
EAN/GTIN:
     4040849657450
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
7860 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7860 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.