Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 318626 Metallmeißel Kaltmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 318626 Metallmeißel Kaltmeißel
kwb 318626 Metallmeißel Kaltmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118061149
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     318626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeißel
VPS GS geprüft, CV-Stahl, für Kabelverlegungen in Putz und für kleine Trenn- und Stemmarbeiten

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kaltmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Material
Stahl
Materiallgriff
Metall
Geeignet für Materialien
Beton
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.