Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 317970 Metallmeißel Kaltmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118097124
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     317970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Fugenmeißel
VPS GS geprüft, CV-Stahl, für das Begradigen von Stemmlöchern, das Abschlagen von Fliesen oder Plattierungen und zum Reinigen und Erstellen von Fugen

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kaltmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Material
Stahl
Materiallgriff
Metall
Geeignet für Materialien
Beton
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.