Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 11501 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 11501 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
DeLOCK 11501 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
DeLOCK 11501 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
DeLOCK 11501 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
DeLOCK 11501 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
DeLOCK 11501 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118165205
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11501
EAN/GTIN:
     4043619115013
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Strom USB-Anschluss
3 A
Strom USB-Anschluss 2
3 A
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
0.5 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
3680 W
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
87 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.